Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.80 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.54 po
- Longueur0.82 po
- Diamètre extérieur1.8 po
- Longueur totale0.82 po
- Poids global0.12 lb
- Poids0.12 lb
- Largeur1.80 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatiblesFC363
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- Numéro de catalogue du fabricantFC1347-20-329
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau