Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure12 po
- Taille du tableau de bord-16
- Hauteur1.57 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau1.31 lb
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.57 po
- Diamètre extérieur1.57 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global1.31 lb
- Poids1.31 lb
- Largeur1.57 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationLe système hydraulique fonctionne avec du pétrole et des fluides à base d’eau, pour un usage général.
- DemandesLe système hydraulique fonctionne avec du pétrole et des fluides à base d’eau, pour un usage général.
- Pression d’éclatement20400 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC spirale, 4S
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC273B
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC273B-16
- Numéro CUP du fabricant678146077677
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression maximale5100 psi
- Pression de fonctionnement maximale5100 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale5100 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale5100 psi
- Normes respectéesISO 3862 Type R13|SAE 100R13|Certifié ABS|DNV|Approuvé MSHA|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146077677
- Pression de service5100 psi
- Température de fonctionnement max.250 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau