Motion
FC3425-32-449
Adaptateurs en acier Aeroquip série FC3425 , moitiés de bride
N° D’ARTICLE MI12799133
N° MFRFC3425-32-449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs en acier Aeroquip série FC3425 , moitiés de bride
N° D’ARTICLE MI12799133
N° MFRFC3425-32-449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bride
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Couleur
    Placage de zinc
  • Style
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE FC3425-32-449 , BOULON MÉTRIQUE C62
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE