Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4.5 po
- Taille du tableau de bord-20
- Hauteur1.53 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur1.12 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1.12 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.53 po
- Diamètre extérieur1.53 po
- Épaisseur du mur0.41 po
- Poids0.56 lb
- Largeur1.53 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- DemandesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 3
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau300 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène chloré
- Numéro de catalogue du fabricantFC350-20RL
- Numéro CUP du fabricant678146082251
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale300 psi
- Température minimale-55 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F]
- Pression nominale300 psi
- Normes respectéesSAE J1402|USCG|DOT FMVSS 106 Type AII|DNV
- Matériau du tubePolyéthylène chloré
- Applications typiquesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- CUP_NON678146082251
- Pression de service300 psi
- Température de fonctionnement max.250°F
- Température de travail min.-55°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température