Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure6 po
- Hauteur1.03 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Longueur du tuyau12.00 po
- Poids du tuyau0.03 lb
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur12.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.03 po
- Diamètre extérieur1.03 po
- Longueur totale12.00 po
- Poids global0.03 lb
- Épaisseur du mur0.14 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationConduites de retour basse pression dans les systèmes hydrauliques.
- DemandesConduites de retour basse pression dans les systèmes hydrauliques.
- Pression d’éclatement1400 psi
- CouleurBleu
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC498
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionRoue d’encre
- Numéro CUP du fabricant678146072818
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression maximale350 psi
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale350 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale350 psi
- Normes respectéesSAE 100R6|Approuvé MSHA
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- CUP_NON678146072818
- Pression de service350 psi
- Température de fonctionnement max.302 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau