Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3.5 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.69 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Longueur du tuyau12.00 po
- Poids du tuyau0.29 lb
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur12.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.69 po
- Diamètre extérieur0.69 po
- Longueur totale12.00 po
- Poids global0.29 lb
- Épaisseur du mur0.155 po
- Poids0.29 lb
- Largeur0.69 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationFluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
- DemandesFluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
- Pression d’éclatement16000 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC, 1SA, réutilisable Hi-Pac
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC510
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil Hi-Pac
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Numéro de catalogue du fabricantFC510-06RL
- Numéro CUP du fabricant678146082022
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression maximale4000 psi
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale4000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale4000 psi
- Normes respectéesSAE 100R2AT|Approuvé MSHA|USCG
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Matériaux du tubeTube intérieur AQP
- CUP_NON678146082022
- Pression de service4000 psi
- Température de fonctionnement max.302 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau