Motion
FC5142-1010S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5142 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12799254
N° MFRFC5142-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC5142 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12799254
N° MFRFC5142-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    3.16 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.92 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    3.53 po
  • Longueur totale
    3.53 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur
    1.18 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    FC310, FC510
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5142-1010S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC5142-1010S FTNG (REUS), SAE 37
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté