Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur0.77 po
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.31 po
- Longueur3.19 po
- Longueur totale3.19 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage9/16-18
- Poids0.80 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC310, FC510
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5144-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146057723
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146057723
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production