Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Hauteur1.31 po
- Taille hexagonale0.5625 po
- Facteur de coupure du tuyau1.29 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.1 po
- Longueur2.77 po
- Longueur totale2.77 po
- Poids global1.11 lb
- Taille du filetage7/16-20
- Poids1.11 lb
- Largeur0.63 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC370
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5936-0403S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau