Motion
FC598-06RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 0.66 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799303
N° MFRFC598-06RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 0.66 po DE, pression de service de 400 psi, pression d’éclatement de 1600 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799303
N° MFRFC598-06RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.66 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.13 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.66 po
  • Diamètre extérieur
    0.66 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.13 lb
  • Épaisseur du mur
    0.14 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    0.66 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Conduites de retour basse pression dans les systèmes hydrauliques.
  • Demandes
    Conduites de retour basse pression dans les systèmes hydrauliques.
  • Pression d’éclatement
    1600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    OTC, mamelon à lame
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC598
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Jet d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC598-06RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146078902
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression maximale
    400 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    400 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    400 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R6
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    678146078902
  • Pression de service
    400 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC598-06RL , SKTLS/R6
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau