Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1.5 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.65 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.38 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.65 po
- Diamètre extérieur0.65 po
- Épaisseur du mur0.135 po
- Poids0.10 lb
- Largeur0.65 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationPour l’essence, le carburant et les huiles de lubrification, l’application du refroidisseur d’huile de transmission d’air.
- DemandesPour l’essence, le carburant et les huiles de lubrification, l’application du refroidisseur d’huile de transmission d’air.
- Pression d’éclatement1600 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau400 psi
- Matériau de renforcement du tuyauAramide
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Numéro de catalogue du fabricantFC699-06RL
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Température maximale300 °F
- Pression de service maximale400 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 250 psi ou 121 C [250 F]
- Pression nominale400 psi
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesPour l’essence, le carburant et les huiles de lubrification, l’application du refroidisseur d’huile de transmission d’air.
- Pression de service400 psi
- Température de fonctionnement max.300°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température