Motion
FC736-10RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 1.11 po DE, pression de service de 5000 psi, pression d’éclatement de 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799401
N° MFRFC736-10RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 1.11 po DE, pression de service de 5000 psi, pression d’éclatement de 20000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799401
N° MFRFC736-10RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    7.87 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    1.11 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.66 lb
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    5/8 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.11 po
  • Diamètre extérieur
    1.11 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.66 lb
  • Épaisseur du mur
    0.24 po
  • Poids
    0.66 lb
  • Largeur
    1.11 po

Details

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Applications de systèmes industriels et hydrauliques à forte abrasion avec des fluides à base de pétrole et d’eau Recommandé pour les applications critiques dans la construction, la foresterie et d’autres véhicules hors route.
  • Demandes
    Applications de systèmes industriels et hydrauliques à forte abrasion avec des fluides à base de pétrole et d’eau Recommandé pour les applications critiques dans la construction, la foresterie et d’autres véhicules hors route.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    4S, TTC-12, lame simple spiralée, 100R5 réutilisable
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC736
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC736-10RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146068460
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R12|EN856 4SP|Approuvé MSHA|DNV|Certifié ABS|MSHA IC-84/71
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146068460
  • Pression de service
    5000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC736-10RL , À 4-SPRL
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif