Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure25.2 po
- Taille du tableau de bord-32
- Hauteur2.68 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau2.94 lb
- Diamètre intérieur2 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.68 po
- Diamètre extérieur2.68 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global2.94 lb
- Épaisseur du mur0.345 po
- Poids2.94 lb
- Largeur2.68 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationApplications de systèmes industriels et hydrauliques à forte abrasion avec des fluides à base de pétrole et d’eau Recommandé pour les applications critiques dans la construction, la foresterie et d’autres véhicules hors route.
- DemandesApplications de systèmes industriels et hydrauliques à forte abrasion avec des fluides à base de pétrole et d’eau Recommandé pour les applications critiques dans la construction, la foresterie et d’autres véhicules hors route.
- Pression d’éclatement10200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles4S, TTC-12, lame simple spiralée, 100R5 réutilisable
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC736
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC736-32
- Numéro CUP du fabricant678146073280
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression maximale2550 psi
- Pression de fonctionnement maximale2550 psi
- Température maximale250 °F
- Pression de service maximale2550 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale2550 psi
- Normes respectéesEN856 4SP|SAE 100R12|Approuvé MSHA|Certifié ABS|DNV|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146073280
- Pression de service2550 psi
- Température de fonctionnement max.250 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau