Motion
FC740-08
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 7/16 po DI, 0.65 po DE, pression de service de 2000 psi, pression d'éclatement de 8000 psi, couvercle en Kevlar, tube en Téflon
N° D’ARTICLE MI12799411
N° MFRFC740-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 7/16 po DI, 0.65 po DE, pression de service de 2000 psi, pression d'éclatement de 8000 psi, couvercle en Kevlar, tube en Téflon
N° D’ARTICLE MI12799411
N° MFRFC740-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.65 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.41 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.41 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.65 po
  • Diamètre extérieur
    0.65 po
  • Épaisseur du mur
    20.06 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Application
    Moteur : carburant, air, liquide de refroidissement.
  • Demandes
    Moteur : carburant, air, liquide de refroidissement.
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester aramide
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Kevlar
  • Pression du tuyau
    2000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC740-08
  • Numéro CUP du fabricant
    678146077479
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Température maximale
    500 °F
  • Pression de service maximale
    2000 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    Moteur : carburant, air, liquide de refroidissement.
  • CUP_NON
    678146077479
  • Pression de service
    2000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    500°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC740-08 FLEXIBLE, TEFLON
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures