Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur0.94 po
- Taille hexagonale0.94 po
- Facteur de coupure du tuyau1.55 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.3 po
- Longueur2.68 po
- Longueur totale2.68 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage1/4-18
- Poids0.80 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2663
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Style de fin 1MPT
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC7985-0406S
- Numéro CUP du fabricant678146060778
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146060778
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production