Motion
FC7985-0808S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7985 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12799418
N° MFRFC7985-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7985 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12799418
N° MFRFC7985-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.6 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Longueur
    3.07 po
  • Longueur totale
    3.07 po
  • Poids global
    0.34 lb
  • Taille du filetage
    1/2-14
  • Poids
    0.34 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    GH663
  • Nom abrégé de la connexion 1
    MPT
  • Style de fin 1
    MPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7985-0808S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146060808
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146060808

Aperçu

Description du fabricant
FC7985-0808S FTNG (REUS), NPTF/SM
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production