Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.15 po
- Taille hexagonale0.69 po
- Facteur de coupure du tuyau0.91 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur0.39 po
- Longueur2.38 po
- Longueur totale2.38 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.80 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC7989-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146060921
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146060921
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production