Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Hauteur1.38 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau1.33 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.17 po
- Longueur3.05 po
- Longueur totale3.05 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.80 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC7990-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146060938
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146060938
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production