Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur1.60 po
- Taille hexagonale0.69 po
- Facteur de coupure du tuyau1.62 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.31 po
- Longueur3.49 po
- Longueur totale3.49 po
- Poids global0.28 lb
- Taille du filetage9/16-18
- Poids0.28 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC7990-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146060945
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146060945
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production