Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.99 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.77 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.39 po
- Longueur4.18 po
- Longueur totale4.18 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.80 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC7990-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146060952
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146060952
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production