Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur2.71 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.49 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur5.36 po
- Longueur totale5.36 po
- Taille du filetage1 1/16-12
- Largeur1.31 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC7990-1212S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production