Motion
FC7990-1616S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7990 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12799429
N° MFRFC7990-1616S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7990 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12799429
N° MFRFC7990-1616S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Hauteur
    2.62 po
  • Taille hexagonale
    1.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Longueur
    5.63 po
  • Longueur totale
    5.63 po
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Largeur
    1.69 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    GH663
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7990-1616S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC7990-1616S FTNG (REUS), SAE 37
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production