Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Nominal Hose Inner Diameter1-1/4 in
Details
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc EPDM
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de service500 psi
Aperçu
Description du fabricant
FC800-20 FLEXIBLE, RÉFRIGÉRATEUR, AUTRE