Motion
FC8152-4040S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC8152 Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI12799440
N° MFRFC8152-4040S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC8152 Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI12799440
N° MFRFC8152-4040S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    6.68 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.87 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -40
  • Diamètre intérieur
    2.1 po
  • Longueur
    9.23 po
  • Diamètre extérieur
    1.188 po
  • Longueur totale
    9.23 po
  • Poids global
    7.99 lb
  • Poids
    7.99 lb
  • Largeur
    4.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2661
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC8152-4040S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC8152-4040S PI (PERM), 61-FLANGE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau