Motion
FC8153-4848S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC8153 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12799442
N° MFRFC8153-4848S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC8153 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12799442
N° MFRFC8153-4848S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Hauteur
    4.00 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.26 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    2.5 po
  • Longueur
    6.82 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Longueur totale
    6.82 po
  • Largeur
    4.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 2661
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC8153-4848S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC8153-4848S PI (PERM), 61-FLANGE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau