Motion
FC8155-3240S
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC8155 Coude SAE Code 61 45˚
N° D’ARTICLE MI12799443
N° MFRFC8155-3240S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC8155 Coude SAE Code 61 45˚
N° D’ARTICLE MI12799443
N° MFRFC8155-3240S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Hauteur
    3.90 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.259 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -40
  • Diamètre intérieur
    1.76 po
  • Longueur
    7.37 po
  • Longueur totale
    7.37 po
  • Largeur
    2.81 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2661
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC8155-3240S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC8155-3240S PI (PERM), 61-FLANGE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif