Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Hauteur4.80 po
- Facteur de coupure du tuyau4.18 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-40
- Diamètre intérieur2.1 po
- Longueur8.54 po
- Diamètre extérieur1.188 po
- Longueur totale8.54 po
- Largeur3.31 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2661
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC8155-4040S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau