Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau4
Détails
- ApplicationFluides raffinés à base de pétrole.
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couvercleBRUISER
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de fonctionnement maximale3050
- Pression de service maximale3050
- Pression nominale3050
- Normes respectéesCertifié ABS|Approuvé MSHA|DNV|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Pression de service3050 psi
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU FC839B-04 , 100R17 BRUISER