Motion
FC839B-04RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.52 po DE, pression de service de 3050 psi, pression d’éclatement de 12200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799453
N° MFRFC839B-04RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.52 po DE, pression de service de 3050 psi, pression d’éclatement de 12200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799453
N° MFRFC839B-04RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1.97 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Hauteur
    0.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.15 lb
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.52 po
  • Diamètre extérieur
    0.52 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.15 lb
  • Épaisseur du mur
    0.135 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    0.52 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Ultimate
  • Application
    Fluides raffinés à base de pétrole.
  • Demandes
    Fluides raffinés à base de pétrole.
  • Pression d’éclatement
    12200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC839B
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC839B-04RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146075963
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    3050 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3050 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    3050 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    3050 psi
  • Normes respectées
    DNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA|MSHA IC-84/71
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146075963
  • Pression de service
    3050 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC839B-04RL , 100R17 BRUISER
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif