Motion
FC839B-08
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3050 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799457
N° MFRFC839B-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3050 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799457
N° MFRFC839B-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1/2 in

Details

  • Application
    Fluides raffinés à base de pétrole.
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3050
  • Pression de service maximale
    3050
  • Pression nominale
    3050
  • Normes respectées
    Certifié ABS|DNV|Approuvé MSHA|MSHA IC-84/71
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    3050 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC839B-08 AVEC BRUYÈRE EN NITRILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif