Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4.72 po
- Taille du tableau de bord-12
- Hauteur0.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.60 lb
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.14 po
- Diamètre extérieur1.14 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.60 lb
- Poids0.60 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- Résistance à l’abrasionUltimate
- ApplicationFluides raffinés à base de pétrole.
- DemandesFluides raffinés à base de pétrole.
- Pression d’éclatement12200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC839B
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC839B-12RL
- Numéro CUP du fabricant678146214010
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale3050 psi
- Pression de fonctionnement maximale3050 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale3050 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale3050 psi
- Normes respectéesDNV|Certifié ABS|Approuvé MSHA|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146214010
- Pression de service3050 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau