Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure5.91 po
- Taille du tableau de bord-4
- Hauteur1.00 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.96 lb
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.50 po
- Diamètre extérieur1.5 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.96 lb
- Épaisseur du mur0.215 po
- Poids0.96 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Résistance à l’abrasionUltimate
- ApplicationFluides raffinés à base de pétrole.
- DemandesFluides raffinés à base de pétrole.
- Pression d’éclatement12200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC839B
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC839B-16RL
- Numéro CUP du fabricant678146214034
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale3050 psi
- Pression de fonctionnement maximale3050 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale3050 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale3050 psi
- Normes respectéesCertifié ABS|Approuvé MSHA|DNV|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146214034
- Pression de service3050 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau