Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
Détails
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
- CouleurNoir
- Raccords compatibles1AA, 1SA, 1SB, Z
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleBRUISER
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de fonctionnement maximale4000
- Pression de service maximale4000
- Pression nominale4000
- Normes respectéesApprouvé MSHA|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Pression de service4000 psi