Motion
FC849B-06
Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799471
N° MFRFC849B-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799471
N° MFRFC849B-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    1AA, 1SA, 1SB, Z
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000
  • Pression de service maximale
    4000
  • Pression nominale
    4000
  • Normes respectées
    MSHA IC-84/71|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC849B-06 FLEXIBLE, 2 FIL R19