Motion
FC849B-06RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 1.20 po DE, pression de service de 4000 psi, pression d’éclatement de 16000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799472
N° MFRFC849B-06RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 3/8 po DI, 1.20 po DE, pression de service de 4000 psi, pression d’éclatement de 16000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799472
N° MFRFC849B-06RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.36 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.20 po
  • Diamètre extérieur
    1.2 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.36 lb
  • Épaisseur du mur
    0.225 po
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    0.38 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    1AA, 1SA, 1SB, Z
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC849B
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC849B-06RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146083043
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    4000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Normes respectées
    MSHA IC-84/71|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146083043
  • Pression de service
    4000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC849B-06RL AVEC BRUYÈRE EN NITRILE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau