Motion
FC849B-08
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 4000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799473
N° MFRFC849B-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 4000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799473
N° MFRFC849B-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Application
    Entretien général des systèmes industriels et hydrauliques avec des fluides à base de pétrole et d’eau.
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    1AA, 1SA, 1SB, Z
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000
  • Pression de service maximale
    4000
  • Pression nominale
    4000
  • Normes respectées
    MSHA IC-84/71|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC849B-08 AVEC BRUYÈRE EN NITRILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif