Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3.5 po
- Taille du tableau de bord-8
- Hauteur0.50 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.43 lb
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.90 po
- Diamètre extérieur0.9 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.43 lb
- Épaisseur du mur0.2 po
- Poids0.43 lb
- Largeur0.50 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
- DemandesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
- Pression d’éclatement16000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles1AA, 1SA, 1SB, Z
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC849B
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC849B-08RL
- Numéro CUP du fabricant678146079350
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression maximale4000 psi
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale4000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale4000 psi
- Normes respectéesMSHA IC-84/71|Approuvé MSHA
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146079350
- Pression de service4000 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau