Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.55 po
- Taille hexagonale0.5 po
- Facteur de coupure du tuyau1.97 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.21 po
- Longueur2.75 po
- Longueur totale2.75 po
- Poids global1.11 lb
- Taille du filetage1/2-20
- Poids1.11 lb
- Largeur0.69 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1MPT
- Style de fin 1MPT
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC9063-0506S
- Numéro CUP du fabricant678146061027
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146061027
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production