Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur3.18 po
- Facteur de coupure du tuyau2.19 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur0.58 po
- Longueur3.43 po
- Longueur totale3.43 po
- Taille du filetage1 1/16-14
- Largeur1.25 po
Details
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC9171-12-12S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
FC9171-1212S AEROQUIP SÉRIE FC9171
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production