Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur2.76 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.21 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.59 po
- Longueur4.28 po
- Longueur totale4.28 po
- Poids global1.52 lb
- Taille du filetage1 1/16-14
- Poids1.52 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Style de fin 1SAE 45
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC9341-1212S
- Numéro CUP du fabricant678146061058
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146061058
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production