Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.375 po
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur0.79 po
- Taille hexagonale0.6875 po
- Facteur de coupure du tuyau1.11 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur1.60 po
- Diamètre extérieur1.188 po
- Longueur totale1.60 po
- Poids global0.09 lb
- Taille du filetage9/16-18
- Poids0.09 lb
- Largeur0.69 po
Details
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricantFC9779-0606-333
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service4000 psi
Aperçu
Description du fabricant
FC9779-0606-333 FTNG (PERM), SAE 37
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau