Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.01 po
- Taille hexagonale0.875 po
- Facteur de coupure du tuyau1.21 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.34 po
- Longueur2.10 po
- Diamètre extérieur1.188 po
- Longueur totale2.10 po
- Poids global0.12 lb
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.12 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2807, FC465, S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricantFC9779-0808-333
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service4000 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau