Motion
FC9779-1010-333

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9779-1010-333

Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) - Acier inoxydable, DI de tuyau 5/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12799495
N° MFRFC9779-1010-333
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9779-1010-333

Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) - Acier inoxydable, DI de tuyau 5/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12799495
N° MFRFC9779-1010-333
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.625 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.32 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.44 po
  • Longueur
    2.21 po
  • Diamètre extérieur
    1.188 po
  • Longueur totale
    2.21 po
  • Poids global
    0.87 lb
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.87 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC9779-1010-333
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC9779-1010-333 FTNG (PERM), SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon