Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.59 po
- Taille hexagonale1.38 po
- Facteur de coupure du tuyau1.44 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.8 po
- Longueur2.32 po
- Longueur totale2.32 po
- Poids global0.01 lb
- Taille du filetage1-11 1/2
- Poids0.01 lb
- Largeur1.38 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles2807, FC186, FC465, FC645
- Nom abrégé de la connexion 1JIC
- Style de fin 1JIC
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricantFC9846-1616-38
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau