Motion
FF3362-0606S
Adaptateurs coudés Aeroquip série FF3362 STC/ORS femelles
N° D’ARTICLE MI12800158
N° MFRFF3362-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Aeroquip série FF3362 STC/ORS femelles
N° D’ARTICLE MI12800158
N° MFRFF3362-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Type de taille de fin 1
    11/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    11/16 po
  • Type de taille End 2
    11/16 po
  • Hauteur
    0.81 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Longueur
    2.20 po
  • Longueur totale
    2.20 po
  • Largeur
    0.81 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur coudé
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs coudés Aeroquip série FF3362 STC/ORS femelles
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Type de fin 1
    VD
  • Style de fin 2
    STC
  • Extrémité 2 Filetage
    11/16 - 16
  • Type de fin 2
    STC
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3362-0606S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146038807
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF3362
  • CUP_NON
    678146038807

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF3362-0606S , 45 DEGRÉS
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE