Motion
FF6001T3-1616S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF6001T3-1616S

Adaptateurs coudés Aeroquip série FF6001T3 ORFS/bride
N° D’ARTICLE MI12800361
N° MFRFF6001T3-1616S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF6001T3-1616S

Adaptateurs coudés Aeroquip série FF6001T3 ORFS/bride
N° D’ARTICLE MI12800361
N° MFRFF6001T3-1616S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extrémité 2 Taille
    1 7/16 po
  • Type de taille End 2
    1 7/16 po
  • Hauteur
    1.26 po
  • Hexagonales
    32 mm
  • Taille hexagonale
    32 mm
  • Longueur
    2.99 po
  • Longueur totale
    2.99 po
  • Poids
    1.961875 lb
  • Largeur
    1.26 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur coudé
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs coudés Aeroquip série FF6001T3 ORFS/bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 7/16-12
  • Type de fin 1
    Bride
  • Style de fin 2
    VD
  • Extrémité 2 Filetage
    1 7/16-12
  • Type de fin 2
    VD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF6001T3-1616S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF6001T3

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF6001T3-1616S , 61-FLANGE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE