Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.31 po
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur0.71 po
- Taille hexagonale0.62 po
- Facteur de coupure du tuyau1.13 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.19 po
- Longueur1.88 po
- Diamètre extérieur1.18 po
- Longueur totale1.88 po
- Taille du filetage1/2-20
- Largeur0.62 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesH017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Style de fin 1SAE 45
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3094-0505S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau