Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.01 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.32 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.23 po
- Longueur2.14 po
- Longueur totale2.14 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesH017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Style de fin 1SAE 45
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3094-0806S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
FJ3094-0806S PING (PERM) SERTISSAGE 100R5
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau