Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.01 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur0.28 po
- Longueur2.15 po
- Diamètre extérieur0.73 po
- Longueur totale2.15 po
- Poids global0.01 lb
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.01 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesH017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Style de fin 1SAE 45
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3094-0808S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau