Motion
FJ3094-1010S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3094 SAE 45° pivotant
N° D’ARTICLE MI12800847
N° MFRFJ3094-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3094 SAE 45° pivotant
N° D’ARTICLE MI12800847
N° MFRFJ3094-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.53 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    2.41 po
  • Longueur totale
    2.41 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3094-1010S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ3094-1010S PING (PERM), SERTISSAGE 100R5
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau